Beli hioki multi tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hioki Digital Multimeter (Multitester)atribut:
- Calibration documents: Associated
- Detection Method: True Effective Value Rectification (RMS)
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.atribut:
- DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
- AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
- Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
- Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
- Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
- Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
- TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon)atribut:
- Color: White Line Green
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Conformity Standard: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), measurement category
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- Hioki Voltage DetectorDeskripsi:Non-Metallic Contact Voltage Detector
- TOYOX Toyospring HoseDeskripsi:TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Anti-bengkok dan anti-kempot - Kelenturan - Tekanan - Transparansi - Vakum Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Kawat baja keras- Diameter dalam: 6mm~100mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Naturally transparent with red and blue stripes
- TOYOX ToyoSilicon-Thermoatribut:
- Color: White Orange
- TOYOX Toyosilicone HoseDeskripsi:TOYOSILICONE Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.Selang ini memiliki fitur, seperti tahan panas hingga 150 °C, elusi rendah, insulasi, dan kadar bau rendah sehingga dapat digunakan sebagai selang pada saluran peralatan untuk makanan dan minuman, semikonduktor, tungku industri, dsb.Selang karet silikon biasa terbuat dari bahan lunak sehingga ada risiko selang terlepas atau pecah di dekat bagian konektor saat digunakan untuk mengangkut cairan bersuhu tinggi. TOYOSILICONE Hose memiliki struktur khusus yang tidak mudah pecah, mampu mencegah selang terlepas, dsb., dan membantu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa pada instalasi dan perangkat di pabrik (mesin pengisi, perangkat pendingin, pipa anti panas, dsb)Cairan : UdaraSerbuk Minyak hewani dan nabati Minuman/Air minum Makanan (termasuk lemak) Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Bau rendah - Daya Larut Rendah - Kelenturan - Tahan bahan kimia - Tahan dingin - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbahPerundangan : Undang-undang Sanitasi Makanan Ketentuan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan No. 595, 2012 FDA Sesuai USP (United States Pharmacopeia) Kelas VI Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: Karet silikon- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4.8mm~50mm- Rentang suhu kerja: -30°C ~150°C - Uap (jangka pendek kurang dari 130°C)- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)atribut:
- Temperature Working (°C): -30 to 150
- Application For: Hose Silicone certified food grade
- Color: Milky White with Green Stripe
- Material: Silicone
- Packing Format: Carton Box
- Structural Reinforcement: Woven Polyster
- TOYOX Toyofoodsatribut:
- Color: Transparant Line Green
- TOYOX Toyoron HoseDeskripsi:TOYORON Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik, dan terbuat dari PVC lunak.Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesinCairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah - Transparansi Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 4mm~75mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Temperature Working (°C): -5 to 60
- Application For: Usage industrial
- Color: Clear blue with red and blue stripes
Daftar Harga hioki multi tester Terbaru January 2026
| Hioki Digital Multimeter (Multitester) | Rp5.599.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp2.699.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp759.900 |
| TOYOX ToyoSilicon (Selang Silicon) | Rp6.799.900 |
| Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp4.799.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Hioki Multimeter Digital (Multitester) | Rp3.699.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 29/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2mP105577094-1.jpg)
/j1P102091685-6.jpg)
/P102091494-1.jpg)
/P102091784-1.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/7uP106560282-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)

/lkP101002776-2.jpg)
/lvP101002787-2.jpg)
/P103037145-1.jpg)